曜日別特売

布団レス&高さ2段階調節 ダイニングこたつ 120×75cm

布団レス&高さ2段階調節 ダイニングこたつ 120×75cm - 萩原布団レス&高さ2段階調節 ダイニングこたつ 120×75cm - 萩原布団レス&高さ2段階調節 ダイニングこたつ 120×75cm - 萩原布団レス&高さ2段階調節 ダイニングこたつ 120×75cm - 萩原布団レス&高さ2段階調節 ダイニングこたつ 120×75cm - 萩原布団レス&高さ2段階調節 ダイニングこたつ 120×75cm - 萩原布団レス&高さ2段階調節 ダイニングこたつ 120×75cm - 萩原布団レス&高さ2段階調節 ダイニングこたつ 120×75cm - 萩原

高さ調節が可能なダイニングこたつテーブルこのテーブル1台でオールシーズン使うことが出来ます。利便性と見た目を考えた布団レス&デザイン性で、どんな人でもハイセンスに見せてくれます。天板には温かみのあるパインの突板を採用していて、エッジ部分にも同じ材質を使用しているので1枚の板のような見た目に見えます。また、熱や傷に強い「UV塗装」をしているので、お手入れも簡単です。さらに継脚を使って5cm単位での高さ調節が可能で、椅子やソファの高さに合わせて使うことが出来ます。

用途季節・空調家電、こたつ、電気こたつとして。材質【天板】天然木化粧繊維板(パイン突板・UV塗装)【脚部】ラバーウッド【ヒーター】MHL-361E(D) 360Wハロゲンヒーター(手元コントローラー付) ふとんレス仕様備考組立式外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)120×75×65/70内容量1台(1台)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41552975アルクDK
72,000
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥5,779/税込¥6,357
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コタツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする