曜日別特売

【完成品】 こたつ テーブル 折りたたみ オーバル 楕円形 (90×50cm)

【完成品】 こたつ テーブル 折りたたみ オーバル 楕円形 (90×50cm) - 萩原【完成品】 こたつ テーブル 折りたたみ オーバル 楕円形 (90×50cm) - 萩原【完成品】 こたつ テーブル 折りたたみ オーバル 楕円形 (90×50cm) - 萩原【完成品】 こたつ テーブル 折りたたみ オーバル 楕円形 (90×50cm) - 萩原【完成品】 こたつ テーブル 折りたたみ オーバル 楕円形 (90×50cm) - 萩原【完成品】 こたつ テーブル 折りたたみ オーバル 楕円形 (90×50cm) - 萩原【完成品】 こたつ テーブル 折りたたみ オーバル 楕円形 (90×50cm) - 萩原【完成品】 こたつ テーブル 折りたたみ オーバル 楕円形 (90×50cm) - 萩原

【完成品】こたつなのに年中使えるデザインがうれしい!おしゃれな楕円形の 折りたたみ こたつテーブルです。すっきりスタイリッシュなデザインでシンプルなお部屋はもちろん、ナチュラルテイストや北欧好きの方にも合います。折れ脚タイプなので収納するときも省スペース!天板固定ネジ付きで、オフシーズンにテーブルとして使う時も天板がズレないようになっています。一人暮らしにもぴったりなコンパクトサイズ。※こたつテーブルのみの販売です。こたつ布団は別売。

用途季節・空調家電、こたつ、電気こたつとして。材質【天板】プリント化粧繊維板(UV塗装)【ヒーター】MS-200H 石英管ヒーター(中間スイッチ)備考折れ脚/天板固定ネジ付外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)90×50×35.5内容量1台(1台)
注意
※ご使用の際は掛布団がこたつの中に入らないようにご使用下さい。掛布団がヒーターに当たると火災の原因となります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41552467カルミナ950NAナチュラル
30,000
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
41552449カルミナ950WNブラウン
30,000
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
41552458カルミナ950WSホワイトウォッシュ
30,000
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コタツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする