コンクリート調 こたつ テーブル 75×60
コンクリートのリアルな質感を再現したこたつテーブル。モノトーンやインダストリアル系のお部屋にも合わせやすい、オールシーズ使える洗練されたデザインが特徴です。ひとり暮らしやワンルームのお部屋にも置きやすいコンパクトなサイズ感ですが、天板はPCを置いても作業ができるスペースが確保できるので、炬燵で温まりながら在宅勤務に集中することも。冬はコタツで温まりたいけど、お部屋のインテリアも崩したくない。そんな方へおすすめのこたつテーブルです。
用途家電、季節・空調家電、こたつ、電気こたつとして。
材質【天板】プリント紙化粧繊維板(3Dペーパー)【脚部】 <ナチュラル>プリント紙化粧繊維板(3Dペーパー)<グレー>合成樹脂化粧繊維板【ヒーター】MS-303H 300W石英管ヒーター(中間スイッチ)
色グレー
備考組立式
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)75×60×36.5
内容量1台(1台)
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 1 | ¥ 1,481 / 税込 ¥ 1,629 |
| 沖縄地方 | 1 | ¥ 3,856 / 税込 ¥ 4,242 |
| 離島 | 1 | お送りできません |