ポケットコイル マットレス単品 SSS/S/SD/D
用途包みこまれるような柔らかめの寝心地のポケットコイルマットレス。独立したコイルが身体の凹凸に合わせて沈み込み、「点」で支えるので、体圧分散に優れています。また並行配列によってコイル同士の接触が少なく、耐久性・通気性にも優れています。国際規格ISO9001認定工場で生産しているため、品質も安心です。圧縮した状態でのお届けとなりますので、玄関やエレベーターもスムーズに搬入できるところもポイント。お引越しが楽になるマットレスです。【商品サイズ(約)】幅97×奥行195×高さ20cm【梱包サイズ(約)】101×27.5×27.5cm(17.7kg)【材質】中材:コイルスプリング(ポケットコイル)詰物:ウレタンフォーム/フェルト生地(表/側面):ポリエステル100%生地(裏):ポリプロピレン100%【生産国】中国【備考】完成品
内容量1台(1台)
注意
※寝具、マットレスとして。
地域運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
北海道地方 | 1 | ¥ 1,481 / 税込 ¥ 1,629 |
沖縄地方 | 1 | ¥ 3,856 / 税込 ¥ 4,242 |
離島 | 1 | お送りできません |