ポケットコイル マットレス単品 SSS/S/SD/D

ポケットコイル マットレス単品 SSS/S/SD/D 萩原

用途包みこまれるような柔らかめの寝心地のポケットコイルマットレス。独立したコイルが身体の凹凸に合わせて沈み込み、「点」で支えるので、体圧分散に優れています。また並行配列によってコイル同士の接触が少なく、耐久性・通気性にも優れています。国際規格ISO9001認定工場で生産しているため、品質も安心です。圧縮した状態でのお届けとなりますので、玄関やエレベーターもスムーズに搬入できるところもポイント。お引越しが楽になるマットレスです。【商品サイズ(約)】幅80×奥行180×高さ20cm【梱包サイズ(約)】84×27.5×27.5cm(13.2kg)【材質】中材:コイルスプリング(ポケットコイル)詰物:ウレタンフォーム/フェルト生地(表/側面):ポリエステル100%生地(裏):ポリプロピレン100%【生産国】中国【備考】完成品 内容量1台(1台)
注意
※寝具、マットレスとして。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
41555635 KM-3302SSS
オープン
9,998
10,998 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 1 1,334 / 税込 1,467
沖縄地方 1 3,346 / 税込 3,681
離島 1 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする