ブークレ ダイニングチェア 選べる4タイプ 2脚セット ショーン
用途ぽこぽことした質感が特徴的なブークレ生地とブラックのスチール脚を組み合わせたダイニングチェア2脚セット。張り地で使用したブークレ生地は毛足が短くさらりとした触り心地なのでオールシーズン快適にご利用いただけます。細身のフレーム脚は光沢感を抑えたマットな質感でスタイリッシュな印象に。【商品サイズ(約)】幅48×奥行55×高さ79cm【梱包サイズ(約)】56×50×67cm(12kg)【材質】座面・背面:ポリエステル(ウレタンフォーム)脚部:金属(粉体塗装)【生産国】中国【備考】組立品
内容量1セット(2台)
注意
※イス・チェア 、 ダイニングチェア
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。