リサイクルトナー 沖データ対応 EPC-M3B2
業界NO.1の圧倒的な品揃えで、取扱い機種数はリサイクルメーカートップです。
どのような印刷物も鮮やかに表現し、キレイに印刷可能。大幅にコストも削減できます。
充実したアフターサービス。高品質かつ最適な価格でご提供いたします。
より高い品質を実現するため、リサイクルトナーの標準規格「E&Qマーク」の取得に加え、メーカー独自の基準や検査に基づいた開発、生産を実施しています。
使用済みカートリッジの回収から再生まで、国内の自社工場にて一貫して行うことで安心・安全な製品づくりを実現しています。
メーカーは一般社団法人 日本カートリッジリサイクル工業会の正会員であり、メーカーの取り組みとして、ISO9001・ISO14001・E&Qマーク・STMCなど第三者による認証を取得しています。
種別クイック式リサイクル
色ブラック
適合規格E&Qマーク
対応機種B820n/B840dn
印字枚数20000枚
保証期間18ヶ月
純正品番EPC-M3B2
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
適合メーカーOKI
内容量1個