Hanx-Tech Displayport1.4 to HDMI1.4 変換ケーブル

Hanx-Tech Displayport1.4 to HDMI1.4 変換ケーブル - HanxHanx-Tech Displayport1.4 to HDMI1.4 変換ケーブル - HanxHanx-Tech Displayport1.4 to HDMI1.4 変換ケーブル - HanxHanx-Tech Displayport1.4 to HDMI1.4 変換ケーブル - HanxHanx-Tech Displayport1.4 to HDMI1.4 変換ケーブル - HanxHanx-Tech Displayport1.4 to HDMI1.4 変換ケーブル - Hanx

Displayport→HDMI単方向に対応した変換ケーブルです。ナイロン編組ケーブル、アルミ合金シェル、金メッキコネクターから構成する高耐久設計です。
最大4K(3840×2160Ppx)30Hzの映像伝送、最大21.6Gbpsの高速伝送が可能です。

材質端子:アルミ、ケーブル:ナイロン編組規格Displayport1.4/HDMI1.4コネクタ形状DPオス/HDMIオス材質(プラグ)金メッキコネクタ対応解像度4K@30Hzシールド形状3重シールド帯域幅(Gbps)最大10.2(HDMI1.4)内容量1本
注意
※本商品には保証書は同梱されておりません。補償内容はHanxホームページ商品サイト掲載の保証規定に準拠しています。保証期間:お買い上げ日から6ヶ月間
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43100675HT-DH4K39BY-1M1
1,180
1,098
1,208(税込)
6日以内出荷
43100691HT-DH4K39BY-2M2
1,280
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする