タンガロイ
溝入れ突切り用チップ TCG18R/L
その他
【CDX】2、【CW】1、【CWTOL】0.02、【HAND】R、【RE】0.1
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43127275
TCG18R100-010 AH8005
¥19,050
¥
15,980
¥17,578
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください