SP PHONE CASE XTREME SPC+ フォンケース エクストリーム
90°捻るだけで固定できるSPコネクト独自の機能。
【軍事落下試験認定の耐衝撃フォンケース】
アメリカ合衆国の軍事規格(MIL-STD-810G)に基づいて設計され、厳しい落下試験を通過。
日常使いはもちろんアウトドアアクティビティでも、スマートフォンが地面に落下した際、内部の電子機器や画面を保護するよう設計されています。
衝撃に強く水やホコリから守る防水防塵性能IP68。
画面はタッチスクリーン対応。
【SPC+になって40%薄く・25%強くリニューアル】
・40%薄く、フラットな背面のケースにリニューアル。机上に安定して置くことができます。
・MagSafe対応。ワイヤレスチャージングモジュールを使用すれば、オートバイ装着時も高速ワイヤレス充電が可能です。
・新型マウント「SPC+」は、はめ合い面積25%アップ。
用途
アメリカの軍事落下試験認定。スマートフォンが地面に落下した際、内部の電子機器や画面を保護するよう設計
衝撃に強く水やホコリから守る防水防塵性能IP68
フィルムとケースが一体化した360度全面保護。カメラレンズ保護付き
MagSafe対応で、オートバイ装着時も高速ワイヤレス充電が可能
適合機種iPhone16e用
内容量1個
衝撃に強く水やホコリから守る防水防塵性能IP68
フィルムとケースが一体化した360度全面保護。カメラレンズ保護付き
MagSafe対応で、オートバイ装着時も高速ワイヤレス充電が可能
注意
※ 単独装着不可。SP CONNECT各種マウントが必要です。※ 落下後には各部にキズ割れなどがないか必ず確認してください。
※ すべての衝撃に耐えられるわけではありません。
※ MagsSafeのロゴは、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。