HB DHS61 ワンタッチサドルバッグ

HB DHS61 ワンタッチサドルバッグ - HenlyBegins(ヘンリービギンズ)HB DHS61 ワンタッチサドルバッグ - HenlyBegins(ヘンリービギンズ)HB DHS61 ワンタッチサドルバッグ - HenlyBegins(ヘンリービギンズ)HB DHS61 ワンタッチサドルバッグ - HenlyBegins(ヘンリービギンズ)HB DHS61 ワンタッチサドルバッグ - HenlyBegins(ヘンリービギンズ)HB DHS61 ワンタッチサドルバッグ - HenlyBegins(ヘンリービギンズ)HB DHS61 ワンタッチサドルバッグ - HenlyBegins(ヘンリービギンズ)HB DHS61 ワンタッチサドルバッグ - HenlyBegins(ヘンリービギンズ)

Henly Beginsサドルバッグの洗練されたデザインと使いやすさをそのままに、車体への取り付け機構にはOGK技研株式会社と共同開発した「EX-TOUCHシステム」を採用。
バッグ本体にはワンタッチでスムーズに着脱できる新構造を採用。誰でも簡単に扱えるシンプルな設計です。
工具不要で、装着も取り外しも一瞬。
取付はEX-TOUCHに対応したサドルバッグサポート専用です。
A4サイズが余裕で入る、使い勝手のよい王道12Lサイズ。日帰りツーリングや街乗りにもぴったりです。
【瞬間装着システム EX-TOUCH 】
バッグサポートに押し込み、底面のバタつき防止ロックを掛けるだけの簡単取り付け。
取り外しは、ロック解除後、バタツキ防止ベルトを外しノブを握って持ち上げるだけ。
【簡単に荷物へアクセス】
フラップを開ければすぐに荷物へアクセスできます。
【パネル内蔵で型崩れ防止】
内部にパネルを内蔵しているため、バッグの型崩れを防止。積み降ろしの際も安定感があり扱いやすい。
【片手で楽に開閉できる金具】
片手でスムーズに開閉できる金具を採用。落ち着いたアンティークブラックカラーが特徴です。

用途
EX-TOUCHシステムにより、装着も取り外しもワンタッチ
ペットボトルやレインウェア、A4サイズのマップや小物が収納できる日帰りツーリング用
内部にパネル内蔵で型崩れを防止。積み降ろし時も安定感があり扱いやすい設計
材質合成皮革最大積載量(kg)5内容量1個
注意
※ バッグの装着にはサドルバックサポートとの同時装着が必要。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(L)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
431284114950312270×360×140
21,000
20,980
23,078(税込)
翌々日出荷
43128420495019200×360×140
20,000
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする