ホルダー 電源タップ用 支柱取付タイプ

ホルダー 電源タップ用 支柱取付タイプ - サンワサプライホルダー 電源タップ用 支柱取付タイプ - サンワサプライホルダー 電源タップ用 支柱取付タイプ - サンワサプライホルダー 電源タップ用 支柱取付タイプ - サンワサプライホルダー 電源タップ用 支柱取付タイプ - サンワサプライホルダー 電源タップ用 支柱取付タイプ - サンワサプライホルダー 電源タップ用 支柱取付タイプ - サンワサプライホルダー 電源タップ用 支柱取付タイプ - サンワサプライ

電源タップを挟み込んで、デスクの脚やラックの支柱など取り付けできるホルダーです。
タップホルダー部は伸縮式で約40mm~70mmまでのタップが取付け可能です。
支柱取付部は約30mm~48mmまでの円柱、約25mm~35mmの角柱に取付けが可能です。

仕様クランプ可能厚:<ボルト小を使用する場合>円柱:30~38mm、角柱:25~30mm、<ボルト大を使用する場合>円柱:38~48mm、角柱:30~35mm、電源タップ対応サイズ:40~70mmセット内容ホルダー、クランプパーツ、ボルト(大)×2、ボルト(小)×2、六角レンチ(3mm)耐荷重1kg内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43155081TAP-CLAMP2BK
1,600
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
43155090TAP-CLAMP2W
1,600
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする