電源延長コード

電源延長コード - サンワサプライ電源延長コード - サンワサプライ電源延長コード - サンワサプライ電源延長コード - サンワサプライ電源延長コード - サンワサプライ電源延長コード - サンワサプライ電源延長コード - サンワサプライ電源延長コード - サンワサプライ
(1件のレビュー)

差込口にはほこりなどが入りにくいキャップが付いています。使用しない時はキャップをして保管できるので安心です。
差込みプラグは2Pにも3Pにも対応可能な、アースピンを折りたためるプラグを採用しています。
絶縁体には柔軟性に優れた素材を採用し、取り回しがしやすく、折れやすさを軽減しています。
耐久性に優れたソフトVCTケーブルを採用し、長期間の使用にも耐えられるタフな仕様です。
3個の差込口にはホコリを防ぐキャップ付きで、屋外や工事現場でも清潔に保てます。
アース接続が可能な端子付きで、電気的な安全性をしっかり確保できます。
プラグ部分にはアース接続が可能なワニ口クリップ付きで、しっかりとした接地が可能です。
環境に配慮した簡易包装パッケージで、開封後も手間がかからず、スムーズに使い始められます。

仕様使用地域:日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。コード:ブラック適合規格PSE:あり定格容量15A・125Vプラグ平行型プラグ形状3P&2P差込口形状3P内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源コード(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43154627TAP-EX36B-10約10
7,800
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
43154636TAP-EX36B-3約3
3,000
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
43154679TAP-EX36B-5約5
4,500
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-06
用途: 屋外で使用.

屋外でも使いやすい,という説明書きをみて,これに決めました.実際に手に取ってみると,柔らかくて扱いやすい点が気に入りました.防水もしっかりしていると思います(使用開始後2か月くらい経過しますが,雨が当たる場所でも特に問題なく使えています).

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする