光メディアコンバータ

光メディアコンバータ - サンワサプライ光メディアコンバータ - サンワサプライ光メディアコンバータ - サンワサプライ光メディアコンバータ - サンワサプライ光メディアコンバータ - サンワサプライ光メディアコンバータ - サンワサプライ光メディアコンバータ - サンワサプライ光メディアコンバータ - サンワサプライ

RJ-45ポート(メタルケーブル用ポート)とSCポート(光ファイバケーブル用ポート)を搭載し、10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-Tを1000BASE-SXに統合可能な、スイッチタイプ(ブリッジタイプ)の光メディアコンバータです。
ノイズの影響を全く受けることなく、ネットワーク間をギガビットで最大550mまで延長することができます。
RJ-45ポートはオートネゴシエーション機能搭載、フルデュプレックス対応、フロー制御機能搭載、Auto-MDI/MDI-X対応です。
LLF(Link Loss Forwarding)機能、LFP(Link Fault Pass-Through)機能を搭載しています。
ジャンボフレーム機能対応しています。

仕様インターフェース規格:IIEEE802.3(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3ab( 1000BASE-T)、IEEE 802.3z( 1000BASE-X)、IEEE802.3x(Flow Control)、パケット転送能力:1,488,000pps/1000Mbps、最大フレーム長:9.6K、重量:206g、認定:FCC Class A、CE Class A付属品ACアダプタ(DC5V/2A)サイズW75×D101.5×H22.5mmタイプスイッチタイプ(ブリッジタイプ)規格IIEEE802.3 10BASE-TIEEE802.3ab 1000BASE-TIEEE802.3u 100BASE-TXIEEE 802.3z 1000BASE-XIEEE802.3x Flow Controlコネクタ形状RJ-45コネクタ×1-SCコネクタ×2SCコネクタ(デュプレックス)対応使用環境温度範囲/0~50℃、湿度範囲/10~90%適合ケーブルカテゴリ5e以上LANケーブル(1000BASE-T) 50/125μm、62.5/125μmマルチモード光ファイバケーブル(1000BASE-SX)コネクタRJ-45ポート×1 LCコネクタポート×2データ転送速度1000Mbps/全二重RoHS指令(10物質対応)対応光ファイバモード/マルチモード、伝送速度/1000Mbps、伝送方式/全二重方式、最大伝送距離/最大延長550m/50μ、220m/62.5μ(MM850nm)、最小TXパワー/-9.5dB、最大TXパワー/-4dBm、最大RX受信感度/-18dBm、パワーバジェット/8.5dBm内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43154600LAN-EC212CB
53,800
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする