パール金属
ダイヤモンドシャープナー研ぎ台付 ブルー
包丁は研ぎ台が付いているため理想の刃角度で研ぎ直しができる。スティック型シャープナーのため、はさみなどの刃物も簡単に砥ぎ直しができる
材質
砥石:ダイヤモンド(粒径#1200)、ハンドル・研ぎ台:ABS樹脂
色
ブルー
質量(g)
19
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
(本体のみ)155×16×8、研ぎ台:110×32×14
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43157077
F-7195
¥
2,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください