関西洋鋸
フレールモア(コバシ用) 【FM157用】
耐摩耗性・切れ味を徹底的に追及
適合機種
FM111、115、116、117、151,155,157、181、185、186、187
材質
バネ鋼(SUP6)
幅(mm)
40
全長(mm)
130
刃厚(mm)
5
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43153586
KO-10
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください