クールメッシュ リラックスラウンジチェア(ブラック)

クールメッシュ リラックスラウンジチェア(ブラック) - CAPTAIN STAGクールメッシュ リラックスラウンジチェア(ブラック) - CAPTAIN STAGクールメッシュ リラックスラウンジチェア(ブラック) - CAPTAIN STAGクールメッシュ リラックスラウンジチェア(ブラック) - CAPTAIN STAGクールメッシュ リラックスラウンジチェア(ブラック) - CAPTAIN STAG

通気性・耐水性に優れたメッシュ素材を使用。背面ポケットに保冷剤を入れて体を直接クールダウン。背胃もたれを斜めにすることで、窮屈さを軽減。座面下に荷物が置ける棚モック付き。ハンディファンも入れられる便利なダブルドリンクホルダー付き。

材質構造部材:鋼(表面加工:エポキシ樹脂塗装)、張り材:ポリエステル(PVCコーティング)ブラック質量(g)2400耐荷重(kg)座面:80、棚部:2収納寸法(mm)(幅×奥行×長さ)150×150×840座面高(cm)36組立寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)820×530×790内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43157330UC-1887
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする