CAPTAIN STAG
グラシア スツール<ミニ>(ブラック)
3/22
より
値下げ
現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。
広げるだけの簡単組立。たたむとフラットになりスッキリ収納。
材質
構造部材:鋼(エポキシ樹脂塗装)、張り材:ポリエステル
色
ブラック
質量(g)
550
耐荷重(kg)
60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
280×220×230
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約280×305×20
座面高(cm)
23
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43157339
UC-1904
¥
1,200
¥
819
値下げ
¥
901
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください