LED電球 サイフォン Ball50 Gold mirror(ボール50 Tミラー ゴールド)

LED電球 サイフォン Ball50 Gold mirror(ボール50 Tミラー ゴールド) - オンリーワン(OnlyOne)

ハーフミラーやTミラーとよばれている、電球のTOPが加飾されている電球です。加飾されている部分は光を通さず、直接見ても眩しくなく優しく光が拡散します。

寸法(mm)Φ50×75【ガラス】クリア(金)質量(g)15定格電圧(V)AC100(50/60Hz)口金E17定格消費電力(W)3全光束(Lm)325 (40W相当)定格寿命(時間)15000色温度(K)【電球色】2700保証期間3年エネルギー消費効率(Lm/W)108.3入力電流(A)0.04演色指数(Ra)88内容量1個
注意
※調光器/ 高機能スイッチ・センサーご使用の場合、株式会社ビートソニック/メーカーサイトで適合のご確認をお願い致します。(ビートソニック LED 対応調光器 でご検索ください。)ご使用上の注意・仕様図等の詳細もメーカーサイトでご確認ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43163106LDF92D
5,000
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする