高さ調節ができる子供用デスクです
高さは手動昇降式で、ハンドルを回して調整するタイプです。(540~760mm)
子供の成長に合わせて高さを変えることができます。
いたずらで高さをかえることができないように、ハンドルを簡単に外すことができます。
天板下には小物が収納できる引き出し付きです。
天板は50°まで角度を付けて使用することができるチルト天板付きです。
チルト天板の昇降にはガスシリンダーを採用し、急激な降下による指挟まないようにしています。
本や小物・文房具を収納できるシェルフが標準装備です。
タブレットを目線の高さで設置できるホルダーが標準装備です。
デスク横にはバッグを引っ掛けることができるフック付きです。
木板にはホルムアルデヒドの放散量が少ないF☆☆☆相当を採用しています。
サーバーラック/オープンフレーム型/42U/2ポスト/19インチ/積載重量300kg/EIA/ECA-310準拠/キャスター付き/AV ネットワーク通信 ITコンピューター機器用データセンターラックStarTech.com税込¥31,878~¥28,980~
サーバーラック棚板/1U/放熱スリット付/耐荷重150kg/奥行き700mm/取付奥行き495~974mm/19インチラック対応/AV、データ、ネットワーク機器収納用 ラックマウント サーバー シェルフStarTech.com税込¥16,478~¥14,980~