曜日別特売

完全ワイヤレスイヤホン

完全ワイヤレスイヤホン - BASEUS完全ワイヤレスイヤホン - BASEUS

耳を塞がない、だから気持ちいい。翼のような軽さ、だけど高音質。
大型16.2mmのドライバーによるナチュラルなサウンド
ながら聴きに最適なオープンイヤーデザイン
エルゴノミクスに基づいてデザインされた心地良い装着感のラウンドフォルム
独自アルゴリズムによる豊かな低音再生
急な雨やワークアウトの汗にも安心な、IP54レベルの防塵、防滴設計
イヤホン単体で約12時間の連続再生、充電ケースと併せて約45時間の再生が可能
最新のBluetooth Ver.5.4に対応

材質ABS+PC寸法(mm)89×69×27質量(g)84入力端子Type-C再生周波数帯域(Hz)20-20k充電時間(時間)約1.5連続再生時間12時間バッテリー容量(mAh)600 + 65 2BluetoothVer. 5.4再生時間(時間)トータル:45作動距離(m)接続距離:10内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44670301Eli 10i Fit-W
オープン
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
返品不可
44670310Eli 10i Fit-K
オープン
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする