曜日別特売

完全ワイヤレスイヤホン

完全ワイヤレスイヤホン - BASEUS完全ワイヤレスイヤホン - BASEUS

どんな瞬間もオンガクと離れない。ワークアウトもオフィスだって自由自在。
大型16.2mmドライバーと、ベースアス独自開発の低音再生アルゴリズムによりクラス最高レベルの音質を実現
ランニングなどのスポーツに最適なエルゴデザイン
激しい動きでもイヤホンを落とさない、着脱可能なストラップ
急な雨や、スポーツの汗にも安心なIPX4レベルの防滴性能
イヤホン単体で7.5時間、充電ケース併用で合計約30時間の再生が可能

材質ABS+PC+Metal+Silicone寸法(mm)93×74×30質量(g)84入力端子Type-C再生周波数帯域(Hz)20-20k充電時間(時間)約1連続再生時間7.5時間バッテリー容量(mAh)600 + 65 2BluetoothVer. 5.3再生時間(時間)トータル:30作動距離(m)接続距離:10内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44670215ELI SPORT 1-Wステラーホワイト
オープン
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
44670231ELI SPORT 1-Kコズミックブラック
オープン
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする