曜日別特売

完全ワイヤレスイヤホン

完全ワイヤレスイヤホン - BASEUS

業界最強レベルのノイズキャンセリングと、日本市場専用に徹底チューニングされたハイレゾサウンドとを完全融合させました。
日本人サウンドエキスパートによる、日本語を母国語にする人々聴覚特性に合わせたチューニング
-52dBのクラス最強レベルのノイズキャンセリング
LDAC対応・ハイレゾ認証取得済み
独自の3D空間オーディオモード
操作をカスタマイズできるタッチセンサー
Bluetooth v5.4による安定した接続

材質ABS+PC寸法(mm)62×49×28質量(g)51入力端子Type-C再生周波数帯域(Hz)20-40k充電時間(時間)約1連続再生時間7時間 ANCオフ, BISAオフ、音量70%バッテリー容量(mAh)400 + 35 2BluetoothVer. 5.4再生時間(時間)トータル:35作動距離(m)接続距離:10内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44670267Bowie M2s Pro-Kクラスターブラック
オープン
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
44670258Bowie M2s Pro-Wムーンホワイト
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする