曜日別特売

完全ワイヤレスイヤホン

完全ワイヤレスイヤホン - BASEUS完全ワイヤレスイヤホン - BASEUS

小さな耳にも優しくフィットするラウンド形状。カワイイのに高音質、そして嬉しいノイズキャンセリングを搭載。
日本語を母国語とする人々の聴覚特性に合わせたサウンドチューニング
丸みのある心地よいフィット感
フェルト調仕上げのミラー内蔵小型充電ケース
最大-42dBの強力なノイズキャンセリング
独自の3D空間オーディオモード
Bluetooth v5.3による安定した接続

材質ABS+PC寸法(mm)60×58×35質量(g)58入力端子Type-C再生周波数帯域(Hz)20-20k充電時間(時間)約1連続再生時間6.5時間 ANCオフ, BISAオフ時、音量70%バッテリー容量(mAh)400 + 35BluetoothVer. 5.3再生時間(時間)トータル:30作動距離(m)接続距離:10内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44670276AirNora 2-P
オープン
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
44670285AirNora 2-A
オープン
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする