販売価格(税別)¥6,598~ 8日出荷 8日出荷とは 設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。 南海プライウッド 【オーダー】グレインランバー エッジテープ貼り加工済み 対応ラインナップ例 ホワイトオバンコール ベージュオーク ブラウンウォールナット ダークウォールナット ブラックウォールナット メーカー直送返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 【オーダー】グレインランバー エッジテープ貼り加工済み (0件のレビュー) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る 印刷用ページ 様々な建築シーンにオーダーサイズで対応するミリットのメリット! プランサイズに合わせ、1ミリ単位でオーダーカット可能。 現場の廃材削減・工期短縮によるコストダウン。 注文コード44672900 幅(mm)300~1250 厚さ(mm)15,20,35 色計5色 奥行(mm)150~450 加工R加工:30,60 サービス分類オーダー・加工 内容量1枚 読込中… 地域運賃 地域 単位 配送費 北海道地方 1 ¥ 1,500 / 税込 ¥ 1,650 沖縄地方 1 お送りできません 離島 1 お送りできません 内装建材 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 【オーダー】イージーカスタマイズ棚板 厚み20mm Sakura-Well 税込¥6,598~ ¥5,998~ 【オーダー】イージーカスタマイズ棚板 厚み20mm Sakura-Well 税込¥6,268 ¥5,698 バスケットへ 小口装飾エッジ HOJO 税込¥1,648~ ¥1,498~ スリム幅木・廻り縁(兼用)樹脂コーナーパーツ入隅 永大産業 税込¥3,850 ¥3,500 スリム幅木・廻り縁(兼用)樹脂コーナーパーツ出隅 永大産業 税込¥3,850 ¥3,500 幅木・廻り縁(兼用)樹脂コーナーパーツ入隅 永大産業 税込¥3,850 ¥3,500 幅木・廻り縁(兼用)樹脂コーナーパーツ出隅 永大産業 税込¥3,850 ¥3,500 幅木樹脂コーナーパーツ入隅 永大産業 税込¥4,288 ¥3,898 幅木樹脂コーナーパーツ出隅 永大産業 税込¥4,288 ¥3,898 アルミR自在見切コ型 創建 税込¥1,055~ ¥959~ アルミアクリルペイントコ型見切縁 創建 税込¥3,958~ ¥3,598~ アルミアクリルペイント下がり壁用見切縁 創建 税込¥6,488~ ¥5,898~ アルミコ型見切縁 創建 税込¥868~ ¥789~ アルミブラック&ホワイト下がり壁用見切縁 創建 税込¥10,448~ ¥9,498~ アルミブロンズコ型見切縁 創建 税込¥3,958~ ¥3,598~ アルミブロンズ下がり壁用見切縁 創建 税込¥10,448~ ¥9,498~ アルミブロンズ目透かし型見切縁 創建 税込¥4,838~ ¥4,398~ アルミペイント目透かし型見切縁 創建 税込¥4,838~ ¥4,398~ アルミホワイト&ホワイト下がり壁用見切縁 創建 税込¥6,488~ ¥5,898~ アルミ下がり壁用見切縁 創建 税込¥263~ ¥239~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ建築金物・建材・塗装内装用品建材・エクステリア内装建材収納材 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 シェアする 現在の設定情報を含んだURLをコピーできます。 下記テキストボックスの内容を全て選択してコピー(Ctrl+C)してください。 コピーしたURLをメールで送れば、同僚や依頼者が正しく内容を確認できます。 そのほか申請書や稟議書にも。ぜひご活用ください。 マイページ 最近見た商品