完全ワイヤレスイヤホン AIR オフセット装着・防水IPX4・自動ペアリング対応

完全ワイヤレスイヤホン AIR オフセット装着・防水IPX4・自動ペアリング対応 - オーム電機完全ワイヤレスイヤホン AIR オフセット装着・防水IPX4・自動ペアリング対応 - オーム電機完全ワイヤレスイヤホン AIR オフセット装着・防水IPX4・自動ペアリング対応 - オーム電機完全ワイヤレスイヤホン AIR オフセット装着・防水IPX4・自動ペアリング対応 - オーム電機完全ワイヤレスイヤホン AIR オフセット装着・防水IPX4・自動ペアリング対応 - オーム電機完全ワイヤレスイヤホン AIR オフセット装着・防水IPX4・自動ペアリング対応 - オーム電機
仕様●マイク指向特性/感度:無指向性/-42±3dB●内蔵バッテリー:充電式リチウムポリマー電池 3.7V、イヤホン…80mAh、充電ケース…400mAh●出力音圧レベル/感度:112.5±3dB●変調方式/周波数帯域:GFSK/2.402~2.480GHz●待受可能時間:最大約14時間●通話可能時間:約6時間(80%音量)付属品充電ケース、専用充電コード、保証書、取扱説明書型式オフセット(気伝導)10×8mmドライバー質量(g)イヤホン…約8(1個あたり)、充電ケース…約45電源DC5V(USB給電…USB Type-C端子)外形寸法イヤホン…幅38×高さ55×奥行26mm、充電ケース…幅87.6×高さ64.2×奥行29.5mmインピーダンス32Ω充電時間イヤホン…約2時間、充電ケース…約2時間(ともに残量ゼロからフル充電まで)通信方法Bluetooth標準規格 Ver.5.1動作温湿度範囲温度…0~40℃、湿度…20~80%(結露なしにて)再生周波数帯域(Hz)20~20000(A2DP)再生可能時間約7.5時間(50%音量)防水性IPX4(防まつ形)…いかなる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を受けない ※JIS C 0920通信距離(m)見通し 約最大10(Class2)対応コーデックSBC、AAC対応プロファイルHFP、A2DP、AVRCP内容量1台
取扱説明書:(2.9MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44673968HP-W600N
5,480
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする