曜日別特売

ワイヤレスシングルイヤホン 片耳通話・防水IPX4・軽量8.6g

ワイヤレスシングルイヤホン 片耳通話・防水IPX4・軽量8.6g - オーム電機ワイヤレスシングルイヤホン 片耳通話・防水IPX4・軽量8.6g - オーム電機ワイヤレスシングルイヤホン 片耳通話・防水IPX4・軽量8.6g - オーム電機ワイヤレスシングルイヤホン 片耳通話・防水IPX4・軽量8.6g - オーム電機ワイヤレスシングルイヤホン 片耳通話・防水IPX4・軽量8.6g - オーム電機ワイヤレスシングルイヤホン 片耳通話・防水IPX4・軽量8.6g - オーム電機
仕様●マイク指向特性/感度:全指向性/-42dB●内蔵バッテリー:充電式リチウムポリマー電池(3.7V 70mAh)●出力音圧レベル/感度:93dB±3dB●変調方式/周波数帯域:GFSK/2.402~2.480GHz●待受可能時間:約250時間●最大登録可能台数:8台●通話可能時間:約5時間(50%音量)付属品専用充電コード、イヤーフック(本体に装着済み)、イヤーチップ(S、M、L ※Mは本体に装着済み)、保証書、取扱説明書質量(g)約8.6形式ダイナミック型電源DC5V(USB給電…microUSB入力端子)外形寸法幅55.2×高さ14.2×奥行30.8mm(突起物を除く)通信方式Bluetooth標準規格 Ver.5.1充電時間約1.5時間(残量ゼロからフル充電まで)動作温湿度範囲温度…0~40℃/湿度…20~80%(結露なしにて)再生周波数帯域(Hz)20~20000(A2DP)再生可能時間音楽:約6時間(50%音量)防水性IPX4(防まつ形…いかなる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を受けない ※JIS C 0920通信距離(m)見通し 約最大10(Class2)対応コーデックSBCマルチポイント同時待受 最大2台対応プロファイルHSP、A2DP、AVRCP内容量1台
取扱説明書:(3.12MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44673776HST-W52N-W
1,580
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする