ステンレス用フラックス入りワイヤ

ステンレス用フラックス入りワイヤ - 日本ウェルディングロッド

ビスマスを含まないビスマスフリー(BF)タイプ オーステナイト系ステンレス鋼フラックス入りワイヤで、完全オーステナイト組織になります。
Cr、Niの含有量が高いことから耐食性、耐熱性および耐酸化性が優れております。SUS310S、SCS18、SUH310などの溶接および異材溶接に使用されます。

用途SUH310、SUS310S、異材溶接用仕様【エクステンション(mm)】15~25寸法(mm)エクステンション:15~25電圧(V)100%CO2:30~32/80%Ar+20%CO2:28~30ワイヤー径(Φmm)1.2溶接電流(A)180~200適合ワイヤ径(Φmm)1.2JIS規格TS316L-FB0最大ガス流量(L/min)20流量(L/min)シールドガス:20伸び(%)35引張強度(MPa)585RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(12.5kg)
関連資料:(0.28MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44675946WEL FCW 310
オープン
85,980
94,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接ワイヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする