ワイヤレス接続&モニター・レコーダー一体型で、面倒な配線工事が大幅削減。
専用アプリによりスマホで遠隔地からの監視が可能。
赤外線LED搭載の300万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。
録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。
雨風のあたる屋外でも設置可能。
用途工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場など形状夜間撮影/赤外線出力録画機HDMI:最大2048×1080(60Hz)(2K)電源カメラ:約300(スタンド含む)、録画機:約780、カメラ:約100×Φ64mm(本体のみ)、録画機:約265×170×53、カメラ:DC12V/1A、録画機:DC12V/2Aセンサー1/3CMOS(3MP)インターフェース録画機USB:1ポート×USB2.0使用湿度範囲10~80(カメラは温度-10~50℃/但し、結露なきこと)解像度カメラ:2304×1296PX信号方式H.264/H265使用場所屋内/屋外ネットワークタイプWIFI(2.4GHz802.11b/g/n)、有線(10M/100M)接続台数2台(最大8台)音声マイク内蔵動作温度範囲(℃)0~50モニターサイズLCD:10インチ(1920×1080pixel)最低照度(Lux)0.1(カラー)、0.01(白黒)ハードディスク2.5インチ(1TB)内容量1セット