ワイヤレス接続で面倒な配線工事が大幅削減。
専用アプリによりスマホで遠隔地からの監視が可能。
赤外線LED搭載の500万画素カメラで、夜間でも高精細な撮影が可能(モノクロ撮影)。
録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。
雨風のあたる屋外でも設置可能。
用途工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場など出力録画機HDMI:最大2048×1080(60Hz) (2K)電源カメラ:約300(スタンド含む),録画機:約650,カメラ:約100×Φ64mm(本体のみ),録画機:約260×225×40,DC12V/1A,DC12V/1A(ACアダプター使用),録画機:DC12V/2Aセンサー1/2.8 CMOS大きさ約1.0kg、375×300×180mm(スタンド含む)インターフェース録画機USB:1ポートUSB 2.0表示色1,677万色解像度カメラ:2560×1920PX動作環境温度(0~50℃)、湿度(10~80%) ※カメラは温度-10~50℃ 但し、結露なきこと視野角水平/垂直160°信号方式H.264/H265ネットワークタイプWIFI(2.4GHz 802.11b/g/n)、有線(10M/100M)接続台数1台(最大8台)音声入力なし音声マイク内蔵映像入力HDMI/VGAモニターサイズLCD:15.6インチ 1920×1080pixel最低照度(Lux)0.1(カラー)、0.01(白黒)ハードディスク3.5インチ 4TB内容量1セット