高精度温湿度計

高精度温湿度計 - リズム(旧:リズム時計工業)高精度温湿度計 - リズム(旧:リズム時計工業)高精度温湿度計 - リズム(旧:リズム時計工業)高精度温湿度計 - リズム(旧:リズム時計工業)高精度温湿度計 - リズム(旧:リズム時計工業)高精度温湿度計 - リズム(旧:リズム時計工業)高精度温湿度計 - リズム(旧:リズム時計工業)高精度温湿度計 - リズム(旧:リズム時計工業)

快適な温度・湿度の範囲が一目でわかる高精度センサー搭載の温湿度計

機能
高精度デジタル温湿度計 / 温度表示(-9.9~50℃)
温度測定精度:±1℃ / 湿度表示(20~95%)
湿度測定精度:±3%RH / 常時点灯バックライト(Hi/Lo/OFF)
※USB給電時のみ点灯 / 室内環境目安表示( 熱中症 / インフルエンザ / 快適 ) ~アイコンの点灯、点滅で環境目安をお知らせ / 温度・湿度カーソル表示 ~現在の温度・湿度を上下2段階カーソルで表示、温度・湿度のどちらを上下させれば快適な環境になるのか直感的にわかります / 最低/最高値表示 ~24~25時間以内の温度/湿度の数値を表示 / 時計表示 / カレンダー表示(2099年まで) / 12/24H表示切替 / 温湿度計/時計のメイン表示切替
使用電源
USB給電(Type-C、DC5V 500mA)
または単4型アルカリ乾電池2本(電池別売)
※USB給電が優先
材質プラスチック枠サイズ38×113×81質量(g)150(電池含む、ケーブル含まず)品名COMFOMETER温度計の種類高精度温湿度計内容量1個
注意
※・電池は別売りです。
※・保証は国内使用のみ対象です。
※・「環境目安」は表示により発生の有無を知らせるものではありません。空調や体調管理などの目安としてお使いください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
446820009YYA46RH08ライトグレー
3,618
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
446820099YYA46RH82ダークグレー
3,618
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする