曜日別特売

スクラボ蛍光アクリル大直線定規

スクラボ蛍光アクリル大直線定規 - 三和製作所スクラボ蛍光アクリル大直線定規 - 三和製作所

蛍光透明でハッキリ見える オリジナル直定規
定規本体は蛍光グリーン色、目盛が発色の良いオレンジ色です。
明るいグリーンゴム磁石で、黒板に貼り付けた際に、黒ゴム磁石と比較して目立ちません。
抗菌取手で安心して使用できます。

材質本体:アクリル、取手:PP、ゴム磁石:塩ビ製幅(mm)60厚さ(mm)5内容量1本
注意
※取手を取り付ける際に、プラスドライバーが必要です。
※磁石の仕様がネオジム磁石からゴム磁石に変更となります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4618920600361350610252
5,200
5,198
5,718(税込)
12日以内出荷
返品不可
46189215003613511010396
6,570
6,498
7,148(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする