三和製作所
三角形タイル
三角形を使って考える 図形のカタチと性質
三角形のタイルを使い、いろいろな求め方があることを考えます。
タイルは裏面樹脂磁石つきで、黒板に貼り付けて使用できます。
セット内容
三角形タイル:50枚、ケース、取扱説明書
材質
発泡塩ビ、樹脂マグネット
厚さ(mm)
3.5
質量(g)
720
一辺長さ(mm)
100
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46188549
00275689
¥19,250
¥
18,980
¥20,878
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください