スクラボMDFコンパス

スクラボMDFコンパス - 三和製作所スクラボMDFコンパス - 三和製作所スクラボMDFコンパス - 三和製作所

つや消しのクリア塗装と目盛の印刷で落ち着いた雰囲気の商品です。

材質本体:MDF、つまみ:ABS、ホルダー:ABS、ゴム磁石:塩ビ長さ(mm)510幅(mm)70厚さ(mm)15質量(g)266内容量1組
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4618903900300648万能ホルダータイプ
7,600
7,598
8,358(税込)
12日以内出荷
返品不可
4618904800300649チョークホルダータイプ
7,600
7,598
8,358(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする