曜日別特売

三角形と四角形マグネットシート

三角形と四角形マグネットシート - 三和製作所三角形と四角形マグネットシート - 三和製作所

かわいい動物シートで、図形の特長をとらえよう
三角形と四角形の動物マグネットシートで何がちがうかベースのシートに貼りわけます。

セット内容三角形・四角形ベースマグネットシート:各1枚、動物三角形・動物四角形シート:各6枚、ケース、取扱説明書材質樹脂マグネット幅(mm)【ベースシート】520厚さ(mm)【ベースシート】0.5質量(kg)1.12奥行(mm)【ベースシート】500内容量1組
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4618854000275688
29,700
28,980
31,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする