SMC
フィルタレギュレータ AW-Dシリーズ
フィルタとレギュレータが一体化し、省スペース・省配管化が可能。
用途
一般空圧機器用
取付
ブラケット付き
ボディサイズ
30
管接続口径
3/4
ねじの種類
Rc
設定圧力(MPa)
0.05~0.85
表示単位
製品の単位表記:MPa、℃ 圧力計の単位表記:MPa
ドレン排出口
ドレンコック付き
ろ過度(μm)
10
流れ方向
右→左
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケース
金属ケース
圧力計
丸形圧力計(リミットインジケータ付)
排気機構
リリーフタイプ
逆流機能
なし
フロート式オートドレン
N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
内容量
1個
関連資料:
カタログ(3.82MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46202278
AW40-06BDG-27R-10-D
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください