曜日別特売

自由に幅詰め可能!フリーカットハニカムブラインド 45×110cm (採光タイプ)

自由に幅詰め可能!フリーカットハニカムブラインド 45×110cm (採光タイプ) - ホームテイスト自由に幅詰め可能!フリーカットハニカムブラインド 45×110cm (採光タイプ) - ホームテイスト自由に幅詰め可能!フリーカットハニカムブラインド 45×110cm (採光タイプ) - ホームテイスト自由に幅詰め可能!フリーカットハニカムブラインド 45×110cm (採光タイプ) - ホームテイスト自由に幅詰め可能!フリーカットハニカムブラインド 45×110cm (採光タイプ) - ホームテイスト自由に幅詰め可能!フリーカットハニカムブラインド 45×110cm (採光タイプ) - ホームテイスト自由に幅詰め可能!フリーカットハニカムブラインド 45×110cm (採光タイプ) - ホームテイスト自由に幅詰め可能!フリーカットハニカムブラインド 45×110cm (採光タイプ) - ホームテイスト

小窓から逃げる熱をカット!フリーカットハニカムブラインド(採光タイプ)!冬だけでなく、夏の暑さ対策としても効果を発揮するので、室内を年中快適な環境にします。つっぱり棒で取り付けるので、賃貸住宅にも取付OK!幅詰めが自由なので、様々なサイズの窓に対応します。選べるカラーから、お部屋にあったデザインをお選びいただけます。手軽な取付作業でお家を簡単DIY!

用途事務所、店舗、自宅のブラインドとして。材質ポリエステル(生地)、PVC(ボトムバー)寸法(幅W×高さH)(cm)45×最大110内容量1台
注意
※完成品です。
※若干の個体差により、表記サイズと多少の差異が生じる場合があります。
※突っ張り棒は付属しておりません。
※突っ張り棒は直径1.4cm以内の物をご使用ください。
※カットの際は十分にカッターの取り扱いにご注意下さい。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46195269SH-16-FCB45-S1--WHXホワイト(採光)
オープン
2,198
2,418(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46195278SH-16-FCB45-S1--IVXアイボリー(採光)
オープン
2,198
2,418(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46195287SH-16-FCB45-S1--GYXグレー(採光)
オープン
2,198
2,418(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブラインド・カーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする