超強力マグネットフック ゼロスライドマイン パウダーブルー

超強力マグネットフック ゼロスライドマイン パウダーブルー - MagX(マグエックス)超強力マグネットフック ゼロスライドマイン パウダーブルー - MagX(マグエックス)超強力マグネットフック ゼロスライドマイン パウダーブルー - MagX(マグエックス)超強力マグネットフック ゼロスライドマイン パウダーブルー - MagX(マグエックス)超強力マグネットフック ゼロスライドマイン パウダーブルー - MagX(マグエックス)超強力マグネットフック ゼロスライドマイン パウダーブルー - MagX(マグエックス)超強力マグネットフック ゼロスライドマイン パウダーブルー - MagX(マグエックス)超強力マグネットフック ゼロスライドマイン パウダーブルー - MagX(マグエックス)

すべらない、キズつけない、コンパクトでも高耐荷重なマグネットフック・コンパクトで高耐荷重を実現するために、素材から開発をしたマグネットフックです。・裏面に独自開発をした高性能すべり止めシート「R-FIX」を使用しています。・しっかり保持でき、クラス最小、最軽量を実現しました。360度回転式フックで天井にも取り付けできます・フックの長さが24mmもあり狭い場所でも有効活用できます。・耐荷重は約2.5kg。

用途
スチール面のデットスペースを有効活用
簡単便利なマグネットフック
360度回転式フックで天井にも取り付けできます
工具、カバン、ホワイトボード、防災用品などの保持に
材質本体:ABS/磁石:ネオジム磁石/滑り止め:ゴム/フック:スチール/チューブ:シリコンパウダーブルー耐荷重(kg)【垂直】2.5【天吊り】2寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)24×25×50内容量1個
関連資料:(1.14MB)
注意
※耐荷重はスチール面の塗装の厚みや貼り付ける位置により異なります。
※裏面に貼ってある透明保護フィルムをはがしてご使用下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46197597MZR-2NB
620
449
494(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする