自動紙折り機 NP200

自動紙折り機 NP200 ニッポー

最大A3に対応、7種類の折り方が可能となりました。三つ折り・四つ折りが1回で実現。

その他140枚/min 質量(kg)18.5 種類二つ折り・四つ折り、とじ込み折り、内三つ折り・外三つ折り、クロス折り、観音折り 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【収納時】300×455×300 対応A3~A5 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【使用時】610×455×525 機能加算/減算プリセットカウンター搭載。 対象PPC用紙・上質紙 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
46206855 NP200
オープン
159,800
175,780 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする