リーブル
PEVA アームカバー ブルー
腕の汚れを手軽にガード
用途
耐久性に優れ、軽くてソフト
手首部分は二重ゴムでズレにくい
材質
PEVA
サイズ
フリー
幅(cm)
18
全長(cm)
36
内容量
1双
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46232430
2692
オープン
¥
189
¥
208
(税込)
5日以内出荷
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません