シロクマ
オフィスハンドル A-40
材質
アルミ
サイズ(mm)
【付属ビス】ISO3×28
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法L(mm)
寸法P(mm)
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46245477
A-40
小
56
50
ベロアホワイト
¥
790
¥
629
¥
692
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46245486
A-40
特大
126
120
金消
¥
980
¥
769
¥
846
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46245495
A-40
小
56
50
金消
¥
790
¥
629
¥
692
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください