シロクマ
ステンレスユビキタスハンドル ST-110
付属品
【付属ビス】ISO4×28
材質
ステンレス
内容量
1本
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46253701
ST-110
ヘアーライン
150
¥3,500
¥
2,498
¥2,748
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46253710
ST-110
ヘアーライン
120
¥3,150
¥
2,298
¥2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46253719
ST-110
ヘアーライン
100
¥3,000
¥
2,198
¥2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46253728
ST-110
鏡面磨
150
¥3,800
¥
2,798
¥3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46253737
ST-110
鏡面磨
120
¥3,450
¥
2,498
¥2,748
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46253746
ST-110
鏡面磨
100
¥3,300
¥
2,398
¥2,638
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください