※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シロクマ
ステンレスユビキタスハンドル ST-110
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
120
100
120
150
色
鏡面磨
ヘアーライン
鏡面磨
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
46253737
品番
ST-110
参考基準価格(税別)
¥3,795
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
色
鏡面磨
サイズ
120
付属品
【付属ビス】ISO4×28
材質
ステンレス