シロクマ
コーラス取手 No.610S
片面用です。
抗菌仕様です。
材質
自然木
高さ(mm)
45
全長L(mm)
282
足幅
【P】250mm
幅W(mm)
32
サイズ(mm)
250
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46254979
No.610S
ミディアムオーク
¥16,000
¥
9,698
¥10,668
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46254988
No.610S
ナチュラル
¥16,000
¥
9,698
¥10,668
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46254997
No.610S
ミディアムオーク
¥16,000
¥
9,698
¥10,668
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46255006
No.610S
ナチュラル
¥16,000
¥
9,698
¥10,668
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください