曜日別特売
No.610S コーラス取手 No.610S シロクマ 46255006

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

No.610S コーラス取手 No.610S シロクマ 46255006
No.610S コーラス取手 No.610S シロクマ 46255006

コーラス取手 No.610S

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品は色など4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
色
ナチュラル
注文コード
46255006
品番
No.610S
参考基準価格(税別)¥17,600販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
¥10,980

片面用です。
抗菌仕様です。

色
ナチュラル
仕様
メン
材質
自然木
高さ(mm)
45
全長L(mm)
282
足幅
【P】250mm
幅W(mm)
32
サイズ(mm)
250

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「家具用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする