XT60iソーラー充電ケーブル 2.5m
本製品はEcoFlow DELTA/RIVERシリーズポータブル電源をソーラーパネルに接続するためのケーブルです。
EcoFlowポータブル電源とソーラーパネルを備えることで、長期に渡る停電やオフグリッドなどでも太陽光発電で電力を確保できます。
仕様電流値:最大15A
色プラグ:オレンジ色
長さ(m)2.5
通信機能有り
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1本
本製品はEcoFlow DELTA/RIVERシリーズポータブル電源をソーラーパネルに接続するためのケーブルです。
EcoFlowポータブル電源とソーラーパネルを備えることで、長期に渡る停電やオフグリッドなどでも太陽光発電で電力を確保できます。