のぞき見防止 プライバシー フィルム Lenovo ThinkPad Helix 20CGCTO1WW 11.6インチ 保護 フィルム 180度 覗き見防止

のぞき見防止 プライバシー フィルム Lenovo ThinkPad Helix 20CGCTO1WW 11.6インチ 保護 フィルム 180度 覗き見防止 メディアカバーマーケット のぞき見防止 プライバシー フィルム Lenovo ThinkPad Helix 20CGCTO1WW 11.6インチ 保護 フィルム 180度 覗き見防止 メディアカバーマーケット のぞき見防止 プライバシー フィルム Lenovo ThinkPad Helix 20CGCTO1WW 11.6インチ 保護 フィルム 180度 覗き見防止 メディアカバーマーケット のぞき見防止 プライバシー フィルム Lenovo ThinkPad Helix 20CGCTO1WW 11.6インチ 保護 フィルム 180度 覗き見防止 メディアカバーマーケット のぞき見防止 プライバシー フィルム Lenovo ThinkPad Helix 20CGCTO1WW 11.6インチ 保護 フィルム 180度 覗き見防止 メディアカバーマーケット のぞき見防止 プライバシー フィルム Lenovo ThinkPad Helix 20CGCTO1WW 11.6インチ 保護 フィルム 180度 覗き見防止 メディアカバーマーケット のぞき見防止 プライバシー フィルム Lenovo ThinkPad Helix 20CGCTO1WW 11.6インチ 保護 フィルム 180度 覗き見防止 メディアカバーマーケット のぞき見防止 プライバシー フィルム Lenovo ThinkPad Helix 20CGCTO1WW 11.6インチ 保護 フィルム 180度 覗き見防止 メディアカバーマーケット

液晶画面の左右2方向(180度)からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。
正面からは高透明感ではっきり見え、タブレットを横に持ったら左右限り、縦に持ったら上下限りで覗き見防止ができます。
液晶画面から発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。
反射防止タイプで周囲の明かりの映り込みを抑え、画面を見やすくします。
タッチパネル・ペン入力に対応しています。

付属品
クリーニングクロス×1
ヘラ×1
適合機種Lenovo ThinkPad Helix 20CGCTO1WW 取付方式シリコン吸着 入数(枚)1 対応インチサイズ11.6インチ 解像度(1920×1080) 特性のぞき見防止180度 内容量1枚
注意
※保護フィルムは、液晶画面表示領域のみをカバーする仕様です。 画面全体をカバーする仕様ではございません。
※この商品は画面サイズの長方形カットフィルムです。ディスプレイの角の丸みには対応しておりません。
※破損の恐れがありますので、取り付けの際には液晶画面を強く押さないよう注意し、丁寧に貼り付けてください。
※剥離フィルムを剥がす前にサイズを確認し、剥離フィルムを少しだけ剥がして、位置合わせをしてから貼り付けてください。
※一気に剥離フィルムを剥がしてから貼り付けると、大量の気泡が生じやすくなります。
※ほこり、汚れは気泡の原因となります。画面を綺麗にしてから貼り付けてください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
46261848 tab-pvt-180-k0000868664
オープン
4,198
4,618 (税込)
4日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする