パイプ車庫 (埋込み式)

パイプ車庫 (埋込み式) - 南榮工業パイプ車庫 (埋込み式) - 南榮工業

手頃な価格で実用性が優れています。

用途あなたの愛車を雨・霜・ホコリからガードします。その他前後幕なしグリーン間口(mm)2700パイプ径(Φmm)25.4設置方法埋込式内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
高さ(mm)
奥行(mm)
本数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
462923252740U MG36.623004000【アーチ】5
34,800
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
46292341CP-22 MG45.622004800【アーチ】6
36,800
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,600/税込¥1,760
北海道地方数量1につき¥2,600/税込¥2,860
沖縄地方数量1につき¥2,600/税込¥2,860
離島数量1につき¥3,900/税込¥4,290
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガレージ機器・整備設備」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする