曜日別特売

ダイカスト円筒ツマミ裏ビス KZ-1B

ダイカスト円筒ツマミ裏ビス KZ-1B - シロクマダイカスト円筒ツマミ裏ビス KZ-1B - シロクマ
材質亜鉛合金仕上ホワイトブロンズサイズ(mm)【付属ビス】ISO4×28内容量1個
注意
※対応板厚30mm迄です。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法H(mm)
寸法D(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46325478KZ-1B252825
660
529
582(税込)
4日以内出荷
返品不可
46325487KZ-1B222522
530
419
461(税込)
4日以内出荷
返品不可
46325496KZ-1B202520
490
399
439(税込)
4日以内出荷
返品不可
46325505KZ-1B182518
480
389
428(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

家具用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする