曜日別特売

ダイカスト円筒ツマミ KZ-1

ダイカスト円筒ツマミ KZ-1 - シロクマダイカスト円筒ツマミ KZ-1 - シロクマダイカスト円筒ツマミ KZ-1 - シロクマ
材質亜鉛合金内容量1個
注意
※対応板厚30mm迄です。
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法H(mm)
寸法D(Φmm)
仕上
サイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46325338KZ-1303230ホワイトブロンズ【付属ビス】M4糸ねじ
880
699
769(税込)
4日以内出荷
返品不可
46325347KZ-1252825ホワイトブロンズ【付属ビス】M4糸ねじ
680
539
593(税込)
4日以内出荷
返品不可
46325356KZ-1222522ホワイトブロンズ【付属ビス】M4糸ねじ
550
439
483(税込)
4日以内出荷
返品不可
46325365KZ-1202520ホワイトブロンズ【付属ビス】M4糸ねじ
510
399
439(税込)
4日以内出荷
返品不可
46325381KZ-1182518ホワイトブロンズ【付属ビス】M4糸ねじ
500
399
439(税込)
4日以内出荷
返品不可
46325390KZ-1152015ホワイトブロンズ【付属ビス】M3糸ねじ
380
309
340(税込)
4日以内出荷
返品不可
46325399KZ-1121812ホワイトブロンズ【付属ビス】M3糸ねじ
350
289
318(税込)
4日以内出荷
返品不可
46325408KZ-1303230ホワイトブロンズ【付属ビス】M4糸ねじ
900
719
791(税込)
4日以内出荷
返品不可
46325417KZ-1252825GB【付属ビス】M4糸ねじ
700
549
604(税込)
4日以内出荷
返品不可
46325426KZ-1222522GB【付属ビス】M4糸ねじ
570
449
494(税込)
4日以内出荷
返品不可
46325435KZ-1202520GB【付属ビス】M4糸ねじ
530
419
461(税込)
4日以内出荷
返品不可
46325451KZ-1182518GB【付属ビス】M4糸ねじ
520
419
461(税込)
4日以内出荷
返品不可
46325460KZ-1152015GB【付属ビス】M4糸ねじ
400
319
351(税込)
4日以内出荷
返品不可
46325469KZ-1121812GB【付属ビス】M3糸ねじ
370
299
329(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

家具用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする